text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise sur tige ZYA D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm carbure engrènement


Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm

Numéro d'article 9K873562
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 32
Code Douanier

La description

Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K873562
EAN 4015448599692
UBB 500751895433
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000868643
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.