text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Tecwerk Fraise sur tige SPG D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm carbure engrènement


Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm

Numéro d'article 9X353959
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 25
Code Douanier

La description

Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X353959
EAN 4015448599814
UBB 500751896597
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000868702
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.