text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P805 Carbure de tungstène Vierge P8059.6X6.0


Numéro d'article 7J341442
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 35
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 35
Code Douanier
Model P805
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J341442
EAN 7320760687550
UBB 500632430053
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P8059.6X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.