text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Tyrolit Disque à meuler 125x6x22,23 A24S STANDARD acier


La meule STANDARD pour l'acier est un outil puissant pour le ponçage des faces et des arêtes. Même à faible pression, la meule est agressive et agréable à manipuler. Optimisée pour une capacité de coupe facile, la meule brute a une longue durée de vie.

Numéro d'article T6229.125.622
Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 160
Code Douanier
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule STANDARD pour l'acier est un outil puissant pour le ponçage des faces et des arêtes. Même à faible pression, la meule est agressive et agréable à manipuler. Optimisée pour une capacité de coupe facile, la meule brute a une longue durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6229.125.622
EAN 9003173677711
UBB 500503092644
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367771
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.