text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque de tronçonnage plat 125x1x22,23 A60 PREMIUM acier/inox


Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1, dans un seau de 100 pièces, est l'outil idéal pour une large gamme d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour le tronçonnage de l'acier et de l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéro d'article 1V228441
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Contenu (pièces) 100
Poids par pièce (g) 3200
Code Douanier
Model PREMIUM***
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1, dans un seau de 100 pièces, est l'outil idéal pour une large gamme d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour le tronçonnage de l'acier et de l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V228441
EAN 9003173018545
UBB 500710431817
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34431992
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.