text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque de tronçonnage plat 230x1,9x22,23 A46 PREMIUM acier/inox


Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéro d'article 2T196041
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.9
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.9
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 167
Code Douanier
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T196041
EAN 9003172423111
UBB 500683335532
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332798
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.