text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Milwaukee M18 M18 FSAG125X-0 Angle Grinder 8500RPM 125mm


Numéro d'article 0R469129
Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.7
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8500 - 8500
Nombre d'accus fournis 0
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.7
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8500 - 8500
Nombre d'accus fournis 0
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 2692
Code Douanier
Model M18 FSAG125X-0
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R469129
EAN 4058546348946
UBB 500573833539
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933478701
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.