text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprise Cobra® longueur 400 mm envergure 95 mm poli revêtement en plast


KNIPEX Cobra® XL Plus grande capacité de serrage et poids nettement inférieur à celui des clés à pipe comparables. Réglage rapide par bouton-poussoir directement sur la pièce, pas de glissement involontaire du joint. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Autoblocage des tubes et des écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. - Positions de réglage : 27- Capacité pour Rohre (Zoll) : Ø 3 1/2in- Capacités pour écrous : 95mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 90mm

Numéro d'article K1087.100.400
Poids 358
Longueur (m) 400
Ouverture de mâchoire max. (mm) 95
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Poids 358
Longueur (m) 400
Ouverture de mâchoire max. (mm) 95
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1190.4
Code Douanier
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Cobra® XL Plus grande capacité de serrage et poids nettement inférieur à celui des clés à pipe comparables. Réglage rapide par bouton-poussoir directement sur la pièce, pas de glissement involontaire du joint. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Autoblocage des tubes et des écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. - Positions de réglage : 27- Capacité pour Rohre (Zoll) : Ø 3 1/2in- Capacités pour écrous : 95mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 90mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.100.400
EAN 4003773005636
UBB 419102152131
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 01 400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.