text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clé à griffe
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Clé à griffe
5F863550
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé à tube à une main HEAVY DUTY longueur totale 600 mm envergure 89 mm pour ROTHENBERGER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5F863550
Traitement de surface
Autre
Pour diamètre max. du tube
3 pouces
Longueur (mm)
600
Plage de serrage (mm)
89-89
Avec dispositif antidérapant
Oui
Marque
Rothenberger
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Pour diamètre max. du tube
3 pouces
Longueur (mm)
600
Plage de serrage (mm)
89-89
Avec dispositif antidérapant
Oui
Marque
Rothenberger
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F863550
EAN
4004625701553
UBB
500582371786
UNSPSC
27111708
N° Article du fabricant
70155