text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE 10PC F HSS-G THUNDER 2,3


Numéro d'article 6Y834993
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 27
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 53
Diamètre du foret (mm) 23
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 27
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 135
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Milwaukee
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y834993
EAN 4058546030087
UBB 500680694394
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4932459836
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.