text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scie circulaire à table TS 254 M

Numéro d'article 2E828055
Largeur 748
Hauteur 334
Longueur (m) 669
Consommation nominale (W) 1500
Profondeur de coupe (90°) (mm) 80
Profondeur de coupe (45°) (mm) 48
Diamètre de la lame de scie (mm) 254

Spécifications

Largeur 748
Hauteur 334
Longueur (m) 669
Consommation nominale (W) 1500
Profondeur de coupe (90°) (mm) 80
Profondeur de coupe (45°) (mm) 48
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 46.5
Profondeur de coupe ajustable (mm) 0 - 80
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4200 - 4200
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 1.5
Ajustage de l'inclinaison à droite (°) 46.5
Marque Metabo
Type TS 254 M

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E828055
EAN 4061792180307
UBB 500716740013
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 610254000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.