text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Visseuse à chocs GSB 12 V-15


Numéro d'article 9T284617
Tension nominale (V) 12
Hauteur 182
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 182
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Couple de rotation max. (Nm) 30
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 19500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 380
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1300
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1350
Code Douanier
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T284617
EAN 3165140773287
UBB 500654404846
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019B690E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.