text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket


Numéro d'article 7O677317
Tension nominale (V) 180
Diamètre d'alésage béton (mm) 28
Énergie de frappe max. (J) 34
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4220
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) -
Poids sans bloc de batterie (kg) 33
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 180
Diamètre d'alésage béton (mm) 28
Énergie de frappe max. (J) 34
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4220
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) -
Poids sans bloc de batterie (kg) 33
Nombre d'accus fournis 0
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 3300
Code Douanier
Model GBH 18V-28 C
Type Cordless Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O677317
EAN 4059952563640
UBB 500583223929
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0611920000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.