text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit d'inondation C150 WA 12 500 l/h 10,5 m 750 W HOMA


Numéro d'article 7F829236
Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Hauteur de refoulement max. (mm) 10.5
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 230 - 230
Fréquence 50 Hz
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Hauteur de refoulement max. (mm) 10.5
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 230 - 230
Fréquence 50 Hz
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Matériau du carter de moteur Autre
Qualité du matériau du carter de moteur Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW) 0.75
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 12.5
Type de raccordement côté sortie Autre
Mode de fonctionnement nominal Autre
Avec protection contre la marche à sec Non
Type de réglage de régime Autre
Réglage du régime du moteur Autre
Avec dispositif de coupe Non
Matériau du boîtier de la pompe Autre
Circuit de la pompe Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe Autre
Adapté à une installation sèche Non
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur Autre
Diamètre raccord côté pression Autre
Type raccordement côté sortie Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie Autre
Marque Homa
Poids par pièce (g) 10370
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F829236
EAN 4014680059605
UBB 500583095301
UNSPSC 40151513
N° Article du fabricant 4000818378
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.