text.skipToContent text.skipToNavigation

Touret à meuler GU 15 150 x 20 x 16 mm 450 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND


Numéro d'article 2K527788
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 50
Consommation nominale (W) 450
Diamètre de la pierre d'affûtage (mm) 150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2850 - 2850
Marque Opti-grind
Poids par pièce (g) 11560
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 50
Consommation nominale (W) 450
Diamètre de la pierre d'affûtage (mm) 150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2850 - 2850
Marque Opti-grind
Poids par pièce (g) 11560
Code Douanier
Type OPTIgrind GU 15

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K527788
EAN 4030635028809
UBB 500581441846
UNSPSC 27112704
N° Article du fabricant 3101505
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.