text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Compresseurs
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
Compresseurs
5H045330
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Metabo Compresseurs à piston mobile MEGA 650-270 D
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
5H045330
Couleur
Vert
Intensité de courant (A)
8.1
Pression max. (bar)
11
Puissance du moteur
4
Vitesse de rotation (1/min)
1400
Niveau de puissance acoustique
97
Type de moteur
Électrique
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Vert
Intensité de courant (A)
8.1
Pression max. (bar)
11
Puissance du moteur
4
Vitesse de rotation (1/min)
1400
Niveau de puissance acoustique
97
Type de moteur
Électrique
Tension de raccordement (V)
415
Fréquence
50 Hz
Capacité du réservoir
270
Avec démarrage/arrêt automatiques
Oui
Nombre de cylindres
2
Avec protection de moteur
Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort
Oui
Avec soupape d'échappement
Oui
Avec sortie de condensat
Oui
Pression de fonctionnement maximale (psi)
160
Type de lubrification
Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants
3
Mobile
Oui
Entraînement
Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour
Oui
Marque
Metabo
Model
Mega 650-270 D
Type
Mega 650-270 D
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H045330
EAN
4007430244840
UBB
500658539597
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
601543000
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.