text.skipToContent text.skipToNavigation

Mamelon laiton fiche DN 7,2 filetage intérieur G 3/8 EWO


Numéro d'article 0G049770
Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Laiton
Insertion d'outils 3/8 pouces
Pression de fonctionnement maximale (psi) 232.06
Avec couvercle antipoussière Non
Adapté à un vide Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Laiton
Insertion d'outils 3/8 pouces
Pression de fonctionnement maximale (psi) 232.06
Avec couvercle antipoussière Non
Adapté à un vide Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Dimension du raccordement fileté (en pouces) 3/8 pouces
Avec soupape Non
Purge automatique Non
Exécution comme raccord de cloison Non
Marque Ewo
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G049770
EAN 4030875000467
UBB 500573666715
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 308-056
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.