text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec 420-90 V TECH 360 l/min 10 bar 2,2 kW 230 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Numéro d'article 0X050033
Couleur Autre
Largeur 18.8
Hauteur 46
Poids 59
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 2.2
Vitesse de rotation (1/min) 1200
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 18.8
Hauteur 46
Poids 59
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 2.2
Vitesse de rotation (1/min) 1200
Niveau de puissance acoustique 78
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.23
Capacité du réservoir 90
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 2
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145
Type de lubrification Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour Non
Taille de la connectique de sortie Autre
Marque Aerotec
Poids par pièce (g) 67000
Code Douanier
Type 25113601, Aerotec 420-90 V TECH

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X050033
EAN 4260479715768
UBB 500573906228
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 2010179
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.