text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Pompe à eau
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
Equipement d'alimentation extérieur
Matériel de jardin
7M318739
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Pompe submersible 7200 l/h 6 m 270 W SIMACO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7M318739
Nombre de phases
1
Longueur de câble (m)
10
Hauteur de refoulement max. (mm)
6
Forme de bride
Autre
Raccordement électrique
Câble
Tension assignée (V)
230 - 230
Fréquence
50 Hz
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Nombre de phases
1
Longueur de câble (m)
10
Hauteur de refoulement max. (mm)
6
Forme de bride
Autre
Raccordement électrique
Câble
Tension assignée (V)
230 - 230
Fréquence
50 Hz
Degré de protection (IP)
Autre
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe
Autre
Matériau du carter de moteur
Autre
Qualité du matériau du carter de moteur
Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW)
0.27
Débit volumétrique (BEP) (m³/h)
7.2
Type de raccordement côté sortie
Autre
Mode de fonctionnement nominal
Autre
Avec protection contre la marche à sec
Non
Type de réglage de régime
Autre
Réglage du régime du moteur
Autre
Avec dispositif de coupe
Non
Matériau du boîtier de la pompe
Autre
Circuit de la pompe
Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe
Autre
Adapté à une installation sèche
Non
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur
Autre
Diamètre raccord côté pression
Autre
Type raccordement côté sortie
Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Autre
Marque
Simaco
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7M318739
EAN
8015021003345
UBB
500583167589
UNSPSC
40151513
N° Article du fabricant
6000003473