text.skipToContent text.skipToNavigation
Suite aux températures élevées des derniers jours, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

M8X175


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 175 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Avec cartouche de mortier Non
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 65.3
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
L (mm) 175

Numéros d'articles

Numéro d'article 63230.080.175
EAN 4048962161366
UBB 500697473063
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 519393

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.