text.skipToContent text.skipToNavigation
Suite aux températures élevées des derniers jours, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

M20X245


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 24
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 90
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 245 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 24
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 90
Avec cartouche de mortier Non
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 574.8
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
L (mm) 245

Numéros d'articles

Numéro d'article 63230.200.245
EAN 4048962161472
UBB 500697473972
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 519404

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.