text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Power Cutter pour éléments de coupe et d'extrusion Entrée d'air 1/4 » PT 0.584L/Coupe 1m/s²


Power cutters have simplified cutting and pressing in mass production. Versatile applications of the power cutter by selection of suitable blades, make it possible to increase production. The working pressure is 4 - 5 bar. Blades for power cutters are delivered separately.

Numéro d'article RRI-8011RE
Poids 584
Type d'accessoires/composants Tronçonneuse électrique
Pression de service max. (bar) 5
Insertion d'outils 1/4 pouce
Pression minimale (bar) 4
Emballé par 1

Spécifications

Poids 584
Type d'accessoires/composants Tronçonneuse électrique
Pression de service max. (bar) 5
Insertion d'outils 1/4 pouce
Pression minimale (bar) 4
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 694.575
Code Douanier

La description

Power cutters have simplified cutting and pressing in mass production. Versatile applications of the power cutter by selection of suitable blades, make it possible to increase production. The working pressure is 4 - 5 bar. Blades for power cutters are delivered separately.

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-8011RE
EAN 8717981124923
UBB 500619078586
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant RRI-8011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.