text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Multi-Construction Drill Bit 8mm 7.2mm Cylindrical Shank 120mm


Numéro d'article 6I939223
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 7.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre du foret (mm) 8
Diamètre d'arbre (mm) 7.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 36
Code Douanier
Type Multi-Construction Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I939223
EAN 4059952539140
UBB 500718694457
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900621
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.