text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS-7X D. 10,0 mm L.de travail 150 mm L.215 mm SDS-Plus 1 p


Numéro d'article 5X171432
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 215
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 102
Code Douanier
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X171432
EAN 4059952531717
UBB 500718652117
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900098
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.