text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Multi-Construction Drill Bit 6mm 5.5mm Cylindrical Shank 100mm


Numéro d'article 8V917865
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 6
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier
Type Multi-Construction Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V917865
EAN 4059952539041
UBB 500718693871
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900611
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.