text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2 Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras Largeur de mâchoire 160 mm Profondeur de mâchoire 150 mm


Numéro d'article 1L831465
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Largeur du pied de crochet (mm) 30
Profondeur du pied de crochet (mm) 18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 0
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 160
Avec réglage rapide Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 3040
Code Douanier
Model 1.06/2

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L831465
EAN 4036976104189
UBB 500642635808
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8000580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.