text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux bas DIN 979 Acier Brut 04 M8

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 5.4
Info * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
  • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
m 6.5
n 2.5
P 1.25
s 13
Goup. élast. spir. DIN 94 2

La description

L'écrou hexagonal à créneaux bas conforme à la norme DIN 979 est fabriqué en acier brut, offrant une robustesse adaptée à des applications industrielles variées. Ce type d'écrou est conçu pour un usage dans des conditions normales, avec une résistance classifiée sous la classe 040, garantissant une performance fiable dans des environnements standards. Le mode d'entraînement hexagonal permet une manipulation aisée avec des outils adaptés, tandis que le filetage droit et métrique assure une compatibilité avec les vis et boulons standards, facilitant ainsi l'assemblage dans divers projets techniques. En termes de spécifications, cet écrou est conforme aux normes DIN, ce qui garantit une uniformité dimensionnelle et une interchangeabilité avec d'autres composants de fixation. Bien qu'il ne dispose pas d'un revêtement protecteur, l'acier brut est généralement utilisé dans des applications où la protection contre la corrosion n'est pas une priorité, ou dans des environnements intérieurs où l'humidité est contrôlée. Cet écrou est idéal pour une utilisation dans des secteurs tels que la construction, l'automobile et la maintenance industrielle, où la fiabilité et la conformité aux normes sont essentielles. Il est compatible avec des écrous, rondelles ou inserts standards, offrant une flexibilité dans les assemblages. Les professionnels de l'ingénierie et de la maintenance apprécieront sa conception fonctionnelle et sa conformité aux exigences techniques du secteur.

Normes

DIN 979

Numéros d'articles

Numéro d'article 12060.080.001
EAN 8715492576057
UBB 950355109162
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.