text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder diagonale longueur 160 mm gaines multicomposant KNIPEX


Dénudeur disolant diagonal avec lame longue. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission important. Trous de dénudage de précision pour les conducteurs simples de 1,5 et 2,5 mm². Coupe pratique des câbles NYM jusquà 5 x 2,5 mm². Longues pointes pour une coupe ultra fine, même dans les espaces restreints. Lames de précision trempées par induction, dureté du tranchant denviron 60 HRC. - Capacité de coupe de fils souples (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.5mm- Capacités de dénudage en millimètres carrés : 1.5 / 2.5mm²- AWG : 16 / 14- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1014.620.160
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Oui
Certifié ESD Non
Certifié VDE Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Oui
Certifié ESD Non
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 190
Code Douanier
Type VDE Insulation Stripper

La description

Dénudeur disolant diagonal avec lame longue. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission important. Trous de dénudage de précision pour les conducteurs simples de 1,5 et 2,5 mm². Coupe pratique des câbles NYM jusquà 5 x 2,5 mm². Longues pointes pour une coupe ultra fine, même dans les espaces restreints. Lames de précision trempées par induction, dureté du tranchant denviron 60 HRC. - Capacité de coupe de fils souples (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.5mm- Capacités de dénudage en millimètres carrés : 1.5 / 2.5mm²- AWG : 16 / 14- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1014.620.160
EAN 4003773040279
UBB 240104302213
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 14 26 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.