text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latérale haute performance TwinForce® longueur 180 mm poli gaines multi


KNIPEX TwinForce® La pince coupante diagonale supérieure à grand levier avec double articulation brevetée. Transmission idéale de la force grâce à la double articulation. Coupe de manière fiable tous les types de fils, y compris les rubans dacier. Pour une coupe grossière ou très fine. Faible impact sur la coupe : ménage les mains. La tension sur les muscles et les tendons est soulagée. Pour une coupe confortable, une coupe répétitive ou des travaux de coupe extrêmement difficiles. Grande stabilité et absence de jeu grâce à des axes forgés et fraisés avec précision. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 64 HRC. - Capacité de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 5.5mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 4.6mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 3.2mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.0mm

Numéro d'article K1073.201.180
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 304
Code Douanier
Type High Performance Diagonal Cutter

La description

KNIPEX TwinForce® La pince coupante diagonale supérieure à grand levier avec double articulation brevetée. Transmission idéale de la force grâce à la double articulation. Coupe de manière fiable tous les types de fils, y compris les rubans dacier. Pour une coupe grossière ou très fine. Faible impact sur la coupe : ménage les mains. La tension sur les muscles et les tendons est soulagée. Pour une coupe confortable, une coupe répétitive ou des travaux de coupe extrêmement difficiles. Grande stabilité et absence de jeu grâce à des axes forgés et fraisés avec précision. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 64 HRC. - Capacité de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 5.5mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 4.6mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 3.2mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1073.201.180
EAN 4003773074779
UBB 500618687619
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 73 72 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.