text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince d'installation électrique longueur 200 mm poli gaines muticomposant avec r


Pince pour installation électrique 6 fonctions en une seule paire de pinces. pour saisir les matériaux plats et ronds, pour plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les embouts de fils. Les surfaces lisses près des pointes permettent de saisir les fils simples sans les endommager , les surfaces de préhension dentelées et la poignée du tube permettent de saisir les matériaux plats et ronds. Bord extérieur dégagé sur les surfaces de préhension pour travailler sur les boîtes de jonction encastrées et ébavurer les trous de passage. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour embouts de 0,5 - 2,5 mm². Cisailles à câbles avec tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles en cuivre et en aluminium jusquà 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensions réduites pour un accès facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. sur les modèles avec ressort douverture intégré dans larticulation, le levier de verrouillage activé maintient les tranchants fermés tandis que les autres fonctions restent actives. le mécanisme de verrouillage intelligent vous permet de saisir sans ouvrir la pince. Le tranchant reste fermé et protégé... - Capacité de coupe du câble en cuivre multibrins : Ø 15mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multibrins : 50mm²- Capacité de dénudage pour brins simples : 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm²- Capacité en millimètres carrés : 0.5 - 2.5mm²- AWG : 1 / 0

Numéro d'article 2Q012040
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Plage de dénudage AWG 1/0 - 1/0 AWG
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Plage de dénudage AWG 1/0 - 1/0 AWG
Plage de dénudage diamètre (mm) 15 - 15
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.5 - 2.5
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Marque Knipex
Code Douanier
Type Installation Pliers

La description

Pince pour installation électrique 6 fonctions en une seule paire de pinces. pour saisir les matériaux plats et ronds, pour plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les embouts de fils. Les surfaces lisses près des pointes permettent de saisir les fils simples sans les endommager , les surfaces de préhension dentelées et la poignée du tube permettent de saisir les matériaux plats et ronds. Bord extérieur dégagé sur les surfaces de préhension pour travailler sur les boîtes de jonction encastrées et ébavurer les trous de passage. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour embouts de 0,5 - 2,5 mm². Cisailles à câbles avec tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles en cuivre et en aluminium jusquà 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensions réduites pour un accès facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. sur les modèles avec ressort douverture intégré dans larticulation, le levier de verrouillage activé maintient les tranchants fermés tandis que les autres fonctions restent actives. le mécanisme de verrouillage intelligent vous permet de saisir sans ouvrir la pince. Le tranchant reste fermé et protégé... - Capacité de coupe du câble en cuivre multibrins : Ø 15mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multibrins : 50mm²- Capacité de dénudage pour brins simples : 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm²- Capacité en millimètres carrés : 0.5 - 2.5mm²- AWG : 1 / 0

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q012040
EAN 4003773075103
UBB 500513362904
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 13 92 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.