text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante électronique de précision longueur 120 mm forme 2 facette non pol


Pince diagonale de précision pour lélectronique Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple en électronique et en mécanique fine. Tranchants affûtés avec une grande précision, avec de très petits biseaux pour une coupe précise des composants électroniques délicats , également disponible sans biseau pour une coupe au ras du sol. Les arêtes de coupe sont en outre trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 62 HRC. Environ 20 % plus légère que les pinces électroniques conventionnelles. Articulation boulonnée avec des surfaces darticulation soigneusement fabriquées pour un mouvement régulier et sans frottement sur toute la plage douverture. Double ressort à fonctionnement régulier pour une ouverture douce et régulière. Poignées ergonomiques à plusieurs composants. mini-tête. - Capacités de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 0.8mm- Capacité de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.1 - 1.3mm- Longueur de la mâchoire (B) : 6.5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur de la tête (A) : 9mm

Numéro d'article 2W106538
Longueur (m) 120
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 9
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 120
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 9
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 6.5
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 56
Code Douanier
Type Electronics Diagonal Cutter

La description

Pince diagonale de précision pour lélectronique Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple en électronique et en mécanique fine. Tranchants affûtés avec une grande précision, avec de très petits biseaux pour une coupe précise des composants électroniques délicats , également disponible sans biseau pour une coupe au ras du sol. Les arêtes de coupe sont en outre trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 62 HRC. Environ 20 % plus légère que les pinces électroniques conventionnelles. Articulation boulonnée avec des surfaces darticulation soigneusement fabriquées pour un mouvement régulier et sans frottement sur toute la plage douverture. Double ressort à fonctionnement régulier pour une ouverture douce et régulière. Poignées ergonomiques à plusieurs composants. mini-tête. - Capacités de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 0.8mm- Capacité de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.1 - 1.3mm- Longueur de la mâchoire (B) : 6.5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur de la tête (A) : 9mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W106538
EAN 4003773061427
UBB 500513353424
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 79 22 120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.