text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle longueur 180 mm poli gaines muticomposant KNIPEX


Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.4mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 12.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16,0 mm².

Numéro d'article K1003.200.180
Longueur (m) 180
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 180
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 230
Code Douanier
Type Universal Combination Pliers

La description

Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.4mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 12.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16,0 mm².

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.200.180
EAN 4003773023197
UBB 419102031368
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 02 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.