text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle à forte démultiplicat. longueur 180 mm chromé gaines muticompo

Numéro d'article K1002.500.180
Longueur (m) 180
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 2.5 - 2.5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée Autre

Spécifications

Longueur (m) 180
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 2.5 - 2.5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 240
Code Douanier
Type Power Combination Pliers

Numéros d'articles

Numéro d'article K1002.500.180
EAN 4003773043072
UBB 419102022789
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 02 05 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.