text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-câble longueur de l’outil 570-770 mm tête brunie gaines multicomposant KNI


Numéro d'article 6W301644
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 38
Section de câble max. (mm²) 280
Tête de coupe interchangeable Oui
Longueur totale (mm) 570
Finition/actionnement Version à rochet mécanique
Finition de la poignée Autre
Avec fonction de dénudage Oui
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 38
Section de câble max. (mm²) 280
Tête de coupe interchangeable Oui
Longueur totale (mm) 570
Finition/actionnement Version à rochet mécanique
Finition de la poignée Autre
Avec fonction de dénudage Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1980
Code Douanier
Type Cable Shear

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W301644
EAN 4003773071556
UBB 500513344282
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 95 32 038
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.