text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Manette Acier Oxyde noir 6MM


Numéro d'article
Marque Kipp
D1_MM 12
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 22.6
Info Matière: Acier inoxydable 1.4308 ou acier.Finition: Acier inoxydable naturel ou acier bruni.Nota: Le verrou peut être utilisé individuellement. Par son design ergonomique, ce verrou satisfait aux exigences actuelles. Des forces de serrage légèrement plus élevées peuvent être transmises. Le point de centre latéral permet de choisir différents types de fixation sur l'axe.
Code Douanier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
D1_MM 12
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 22.6
Info Matière: Acier inoxydable 1.4308 ou acier.Finition: Acier inoxydable naturel ou acier bruni.Nota: Le verrou peut être utilisé individuellement. Par son design ergonomique, ce verrou satisfait aux exigences actuelles. Des forces de serrage légèrement plus élevées peuvent être transmises. Le point de centre latéral permet de choisir différents types de fixation sur l'axe.
Code Douanier

Dimensions

B 14.4
B1 4.8
D 6
D1 12
D2 2
H 13.6
H1 5
L 40
T 8.7
T1 1

Numéros d'articles

Numéro d'article 58201.000.006
EAN 4059245072026
UBB 500689786969
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0178.3061

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.