text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Axe de fixation Acierinoxydable/plastique 8X25MM


Numéro d'article
Marque Kipp
D1_MM 8
Matière Acier inoxydable/plastique
Poids par pièce (g) 21.1
Info Matière: Corps acier. Anneau inox.Finition: Corps zingué. Anneau naturel.Note: Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max. Accessoires: Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724. Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367.
Code Douanier
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
D1_MM 8
Matière Acier inoxydable/plastique
Poids par pièce (g) 21.1
Info Matière: Corps acier. Anneau inox.Finition: Corps zingué. Anneau naturel.Note: Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max. Accessoires: Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724. Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367.
Code Douanier

Dimensions

D 25
D1 8
D2 8.75
D3 14
L1 8
L2 17.7
L 25
Force de cisaillement (double cisaillement), max. (kN) 38

Numéros d'articles

Numéro d'article 58651.080.025
EAN 4059245023547
UBB 500689920444
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0365.2508025

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.