text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Axe de fixation Acierinoxydable/plastique 12X40MM


Numéro d'article
Marque Kipp
D1_MM 12
Matière Acier inoxydable/plastique
Poids par pièce (g) 60.1
Info Matière: Corps acier. Anneau inox.Finition: Corps zingué. Anneau naturel.Note: Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max. Accessoires: Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724. Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367.
Code Douanier
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
D1_MM 12
Matière Acier inoxydable/plastique
Poids par pièce (g) 60.1
Info Matière: Corps acier. Anneau inox.Finition: Corps zingué. Anneau naturel.Note: Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max. Accessoires: Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724. Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367.
Code Douanier

Dimensions

D 33
D1 12
D2 14.5
D3 19
L1 10
L2 24
L 40
Force de cisaillement (double cisaillement), max. (kN) 86

Numéros d'articles

Numéro d'article 58651.120.040
EAN 4059245023660
UBB 500689921681
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0365.3312040

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.