text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB reducer plastic light grey (RAL7035) M63-M32


Numéro d'article
Couleur
Tout afficher
Taille de filetages métrique/PG
Tout afficher
Sans halogène Oui
Résistant aux chocs Non
Numéro RAL 7035
Largeur de clé (mm) 68
Longueur de filetage (mm) 12
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Taille de filetages métrique/PG M63-M32
Sans halogène Oui
Résistant aux chocs Non
Numéro RAL 7035
Largeur de clé (mm) 68
Longueur de filetage (mm) 12
Serre cable Non
Finition CEM Non
Renforcé en fibre de verre Oui
Température d'utilisation (°C) -40°C tot + 100°C
Matériau Plastique
Finition antidéflagrante Non
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Marque Jacob
Poids par pièce (g) 30.16
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 56303.630.320
EAN 4024092010484
UBB 500732014153
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant M63M32 PA

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.