text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB cable gland plastic light grey (RAL7035) PG7 PG16


Numéro d'article
Couleur
Tout afficher
Taille de filetages métrique/PG
Tout afficher
Sans halogène Oui
Résistant aux chocs Oui
Numéro RAL 7035
Largeur de clé (mm) 27
Longueur de filetage (mm) 10
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Taille de filetages métrique/PG PG16
Sans halogène Oui
Résistant aux chocs Oui
Numéro RAL 7035
Largeur de clé (mm) 27
Longueur de filetage (mm) 10
Serre cable Oui
Finition CEM Non
Renforcé en fibre de verre Non
Température d'utilisation (°C) -20°C tot + 100°C
Matériau Plastique
Finition antidéflagrante Non
Pour diamètre de câble (mm) 10.0 - 14.0
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Marque Jacob
Poids par pièce (g) 13.24
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 43326.167.035
EAN 4024092012181
UBB 500732008544
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 50.016 PA7035

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.