text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Agrafeuses et cloueuses FFNS-502C 2X5AH


Numéro d'article 6S481675
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 5.1
Longueur de clou (mm) 50 - 90
Diamètre du clou (mm) 2.9 - 3.3
Capacité du magasin 51
Adapté à des clous Oui
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 5.1
Longueur de clou (mm) 50 - 90
Diamètre du clou (mm) 2.9 - 3.3
Capacité du magasin 51
Adapté à des clous Oui
Adapté à des agrafes Non
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 356
Code Douanier
Model M18 FFNS-502C
Type Framing Nailer

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S481675
EAN 4058546344795
UBB 500718082117
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933478302
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.