text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bosch Perceuse visseuse à percussion GSB 24-2


Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this impact drill is extremely robust for a long tool lifetime. This tool is intended for drilling in masonry, stone, wood, and metal. It is compatible with the dust attachment GDE 16 Cyl Professional. Keyless chuck 13 mm (2 608 572 150), Auxiliary handle (2 602 025 193), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X)

Numéro d'article 1A677070
Largeur 90
Hauteur 220
Longueur (m) 335
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 2.9
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 90
Hauteur 220
Longueur (m) 335
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 2.9
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 40
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 22
Puissance dissipée (W) 630
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 24
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Nombre d'impacts max. (1/min) 51000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 900
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 3000
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 4500
Code Douanier
Model GSB 24-2
Type Impact Drill

La description

Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this impact drill is extremely robust for a long tool lifetime. This tool is intended for drilling in masonry, stone, wood, and metal. It is compatible with the dust attachment GDE 16 Cyl Professional. Keyless chuck 13 mm (2 608 572 150), Auxiliary handle (2 602 025 193), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X)

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A677070
EAN 3165140944519
UBB 500685895921
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 060119C801
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.