text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS max-8X D. 16 mm L.de travail 200 mm L.340 mm SDS max 1


Numéro d'article 5K141298
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 340
Diamètre du foret (mm) 16
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 496
Code Douanier
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K141298
EAN 4059952532882
UBB 500718663007
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900214
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.