text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS-7X D. 6,0 mm L.50 mm L.115 mm SDS-Plus 1 pièce BOSCH


Položka č. 9S064172
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 50
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Ambalat la 1

Technické údaje

Longueur totale (mm) 115
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 50
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 49
Code Douanier
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9S064172
EAN 4059952531441
UBB 500584146376
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608900071
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.