text.skipToContent text.skipToNavigation

HAIX BOTTE POMPIER FIRE FLASH GAMMA, 44


Numéro d'article 1A431373
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Hauteur 280
Type d'appareil Botte
Pointure 44
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Hauteur 280
Type d'appareil Botte
Pointure 44
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau de la semelle intermédiaire Autre
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 Autre
Marque Haix
Poids par pièce (g) 1300
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A431373
EAN 4044465038006
UBB 500512879239
UNSPSC 46181604
N° Article du fabricant 503005 MT.44 (54727044)
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.