text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
55280
55280.120.045
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier inoxydable (Inox) A4 M12X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
45 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
42.4
Info
ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 70 - DIN 938 aura une longueur utile de 70 mm et sa longueur filetée pénétrante b1 = 10 mm. La longueur totale est donc: 70 + 10 = 80 mm. La longueur de filetée du côté de l’écrou est: b2 = 26 mm.
La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
La goujons svt DIN 938 avec un longueur d’implantation ≈ 1d sont surtout fixés dans des pièces en acier.
Code Douanier
7318153590
Dimensions
b
30
bm≈1d
12
b2 =L-(x1+3) à L≤
35
d-D
M12
L (mm)
45
P
1.75
x
4.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-135
DIN
938
Numéros d'articles
Numéro d'article
55280.120.045
EAN
8715494300926
UBB
500512325563
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande