text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d DIN 939 Acier inoxydable (Inox) A4 M16X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 100 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 174
Info
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b1= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b2= 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
Code Douanier 7318153590

Dimensions

b:L≤125mm 38
b:125mmL≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b2 =L-(x1+3) à L≤ 45
d-D M16
L (mm) 100
P 2
x 5

Normes

NF E25-135
DIN 939

Numéros d'articles

Numéro d'article 55270.160.100
EAN 8715492340030
UBB 951351234046
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.