text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Pomac Automation B.V.
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
21500
21500.080.100
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d DIN 939 Acier Brut 5.8 M8X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
5.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
100 mm
Marque
Fabory
Classe
5.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
40.8
Info
ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b
1
= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b
2
= 26 mm.
La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
Code Douanier
7318154290
Dimensions
b:L≤125mm
22
b:125mm
L≤200mm
28
bm ≈ 1,25d
10
b2 =L-(x1+3) à L≤
25
d-D
M8
L (mm)
100
P
1.25
x
3.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-135
DIN
939
Numéros d'articles
Numéro d'article
21500.080.100
EAN
8717077069350
UBB
500645187286
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande