text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Vis à bois universelle à tête fraisée avec ttap® Acier Electro zingué passivé jaune 6X120MM (80)


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 120 mm
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Poids par pièce (g) 14.53
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
  • F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
  • Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 6.3
L (mm) 120
No. ttap 25
S 80

Numéros d'articles

Numéro d'article 30105.060.120
EAN 8715494273978
UBB 500512473157
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.