text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Numéro d'article 5U147155
Électronique Non
Poids 977
Longueur totale (mm) 395
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 20
Largeur de tête (mm) 46
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Poids 977
Longueur totale (mm) 395
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 20
Largeur de tête (mm) 46
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 0.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.5
Adapté à une rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 35.9
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1176
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U147155
EAN 4060833012164
UBB 500694992545
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301216
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.