text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés polygonales à frapper 95MM


Numéro d'article 5H922246
Longueur (m) 459
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 95
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 57
Hauteur de tête, grand format (mm) 57
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 459
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 95
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 57
Hauteur de tête, grand format (mm) 57
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 151
Largeur de tête, grand format (mm) 151
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 9830
Code Douanier
Model 306 G 95
Type Ring Slogging Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H922246
EAN 4010886806210
UBB 500642418833
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 1416588
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.